曜日別特売

六角軸UXクロスビット

六角軸UXクロスビット - ユニカ

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル内容量1本
注意
※対象物に対して直角に穴あけしてください。
全16種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60979807HUX18.0×32018×32018
7,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
60979816HUX19.0×32019×32019
7,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
60979825HUX20.0×32020×32020
8,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
10549412HUX21.5×32021.5×32021.5
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
10549428HUX22.0×32022×32022
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
60979834HUX22.5×32022.5×32022.5
8,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
60979843HUX23.0×32023×32023
8,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
60979852HUX24.0×32024×32024
9,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
60979861HUX25.0×32025×32025
9,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
60979877HUX26.0×32026×32026
9,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
60979886HUX27.0×32027×32027
10,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
60979895HUX28.0×32028×32028
11,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
60979904HUX30.0×32030×32030
12,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
60979913HUX32.0×32032×32032
13,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
60979922HUX33.0×32033×32033
16,100
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
60979931HUX34.0×32034×32034
16,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする