ユニカ
六角軸ビットスーパーロング石材用
石材に最適な超硬チップを採用。
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途
石材
内容量
1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
600
800
有効長(mm)
460
660
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60980665
HEXSB14.5×600
-
600
460
-
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60980674
HEXSB14.5×800
-
800
660
-
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
60980683
HEXSB16.0×600
-
600
460
-
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
60980692
HEXSB16.0×800
-
800
660
-
¥
16,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
60980717
HEXSB18.0×600
-
600
460
-
¥
11,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
60980726
HEXSB18.0×800
-
800
660
-
¥
16,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
60980735
HEXSB19.0×600
-
600
460
-
¥
12,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
60980744
HEXSB19.0×800
-
800
660
-
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60980753
HEXSB22.0×600
-
600
460
-
¥
13,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
60980762
HEXSB22.0×800
-
800
660
-
¥
17,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
60980771
HEXSB25.0×800
-
800
660
-
¥
17,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
60980701
HEXSB17.5×800
17.5
800
660
六角軸
¥
13,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください