曜日別特売

チップトップドリルビットセット(3本セット)

チップトップドリルビットセット(3本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) - ユニカチップトップドリルビットセット(3本セット) - ユニカ
(1件のレビュー)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110有効長(mm)45
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981532DP3-T501セット5
3,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
60981541DP3-T601セット6
3,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10042006DP3-T341セット(3本)3.4
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10042015DP3-T351セット(3本)3.5
3,450
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10042024DP3-T431セット(3本)4.3
3,450
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10042015
2012-10-12
用途: コンクリートのビス止め
ウィング建設業・工事業

穴あけが早く出来て作業性抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする