曜日別特売

SDSプラスUX(クロス)ロング

SDSプラスUX(クロス)ロング - ユニカ
(3件のレビュー)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上)
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
注意
※SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
※打撃モードで使用して下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。
全53種類を絞り込む
全長(mm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
内容量
53種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981627UXL14.5×2601本26014.5×26014.5200
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60981636UXL15.0×2601本26015×26015200
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65895323UXL10.0×2101個21010×21010150
3,150
1,743
1,917(税込)
当日出荷
60981645UXL16.0×2601本26016×26016200
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65895332UXL10.0×2601個26010×26010200
4,000
2,330
2,563(税込)
翌々日出荷
60981654UXL16.5×2601本26016.5×26016.5200
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65895348UXL10.0×3501個35010×35010290
4,450
2,737
3,011(税込)
当日出荷
65895357UXL10.0×4501個45010×45010390
5,150
2,909
3,200(税込)
翌々日出荷
60981672UXL17.0×2601本26017×26017200
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65895366UXL10.5×2101個21010.5×21010.5150
3,600
1,953
2,148(税込)
当日出荷
65895375UXL10.5×2601個26010.5×26010.5200
4,100
2,327
2,560(税込)
当日出荷
60981697UXL18.0×2101本21018×21018150
5,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65895384UXL10.5×3501個35010.5×35010.5290
4,450
2,541
2,795(税込)
翌々日出荷
60981706UXL18.0×2601本26018×26018200
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
65895393UXL10.5×4501個45010.5×45010.5390
5,150
3,200
3,520(税込)
翌々日出荷
60981715UXL18.0×3501本35018×35018290
7,350
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
65895402UXL11.0×3501個35011×35011290
4,450
2,541
2,795(税込)
翌々日出荷
60981724UXL19.0×2601本26019×26019200
7,250
4,398
4,838(税込)
当日出荷
65895418UXL12.0×2101個21012×21012150
3,800
2,142
2,356(税込)
翌々日出荷
60981733UXL19.0×3501本35019×35019290
8,550
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65895427UXL12.0×2601個26012×26012200
4,200
2,324
2,556(税込)
当日出荷
メーカー直送
60981742UXL20.0×2601本26020×26020200
7,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
65895436UXL12.0×3501個35012×35012290
4,750
2,629
2,892(税込)
翌々日出荷
60981751UXL20.0×3501本35020×35020290
8,650
5,498
6,048(税込)
当日出荷
65895445UXL12.0×4501個45012×45012390
6,200
3,199
3,519(税込)
翌々日出荷
60981767UXL22.0×2601本26022×26022200
8,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65895454UXL12.5×2101個21012.5×21012.5150
3,800
2,337
2,571(税込)
当日出荷
60981776UXL24.0×2601本26024×26024200
8,950
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
65895463UXL12.5×2601個26012.5×26012.5200
4,200
2,324
2,556(税込)
当日出荷
60981785UXL25.0×2601本26025×26025200
9,150
5,198
5,718(税込)
当日出荷
65895472UXL12.5×3501個35012.5×35012.5290
4,950
2,915
3,207(税込)
翌々日出荷
65895488UXL12.5×4501個45012.5×45012.5390
6,300
3,197
3,517(税込)
翌々日出荷
65895497UXL12.7×2101個21012.7×21012.7150
3,800
2,337
2,571(税込)
翌々日出荷
65895506UXL12.7×2601個26012.7×26012.7200
4,350
2,349
2,584(税込)
当日出荷
メーカー直送
65895515UXL12.7×3501個35012.7×35012.7290
4,950
2,915
3,207(税込)
翌々日出荷
65895524UXL13.0×3501個35013×35013290
5,150
2,909
3,200(税込)
翌々日出荷
65895533UXL13.5×4501個45013.5×45013.5390
7,050
3,689
4,058(税込)
翌々日出荷
65895542UXL14.0×2601個26014×26014200
4,450
2,737
3,011(税込)
当日出荷
65895558UXL14.0×3501個35014×35014290
5,250
2,906
3,197(税込)
翌々日出荷
65895567UXL14.3×3501個35014.3×35014.3290
5,600
2,924
3,216(税込)
翌々日出荷
65895576UXL14.5×2101個21014.5×21014.5150
4,450
2,737
3,011(税込)
翌々日出荷
65895585UXL14.5×3501個35014.5×35014.5290
5,600
3,217
3,539(税込)
翌々日出荷
65895594UXL14.5×4501個45014.5×45014.5390
7,250
3,781
4,159(税込)
翌々日出荷
65895603UXL15.0×2101個21015×21015150
4,550
2,538
2,792(税込)
3日以内出荷
65895612UXL15.0×3501個35015×35015290
6,200
3,199
3,519(税込)
翌々日出荷
65895628UXL16.0×2101個21016×21016150
4,650
2,827
3,110(税込)
翌々日出荷
65895637UXL16.0×3501個35016×35016290
6,650
3,603
3,963(税込)
翌々日出荷
65895646UXL16.0×4501個45016×45016390
8,950
4,761
5,237(税込)
7日以内出荷
65895655UXL17.0×2101個21017×21017150
5,150
2,909
3,200(税込)
翌々日出荷
65895664UXL17.5×3501個35017.5×35017.5290
7,150
4,075
4,483(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65895628
2022-11-08
用途: 手摺アンカー孔空け
建設業・工事業

鉄筋にかすってもキリ先が破損することなくいい感じで空きました

対象商品 : 65895332
2022-03-07
用途: アンカー打設時
建設業・工事業

ちょうど良い使いやすい長さで持ち運びも邪魔にはならない

対象商品 : 60981697
2017-05-15
用途: えーっと、穴あけ以外に使い道あるのかな?

未だ使ってませんが、問題なく使えると思います。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする