曜日別特売

SDS-maxビット

SDS-maxビット - ユニカSDS-maxビット - ユニカSDS-maxビット - ユニカSDS-maxビット - ユニカSDS-maxビット - ユニカ
(2件のレビュー)

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。
チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。

用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60982031SDSMAX10.0×30510165305
4,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60982047SDSMAX10.5×30510.5165305
4,750
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60982056SDSMAXL10.5×54010.5400540
8,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
60982065SDSMAX11.0×30511165305
5,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
60982074SDSMAX12.0×30512165305
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60982083SDSMAX12.5×30512.5165305
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
60982092SDSMAX12.7×30512.7165305
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60982101SDSMAXL12.7×54012.7400540
8,200
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
60982117SDSMAX13.0×30513165305
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
60982126SDSMAX13.5×30513.5165305
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
60982135SDSMAX14.3×30514.3165305
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
60982144SDSMAXL14.3×54014.3400540
8,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
60982153SDSMAX14.5×30514.5165305
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60982162SDSMAXL14.5×54014.5400540
8,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
60982171SDSMAX15.0×30515165305
5,000
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
60982187SDSMAX16.0×30516165305
5,900
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
60982196SDSMAXL16.0×54016400540
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
60982205SDSMAX16.5×30516.5165305
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
60982214SDSMAX17.0×30517165305
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60982223SDSMAXL17.0×54017400540
9,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
60982232SDSMAX17.5×30517.5165305
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
60982241SDSMAX18.0×30518165305
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60982257SDSMAXL18.0×54018400540
9,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
60982266SDSMAX19.0×30519165305
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60982275SDSMAXL19.0×54019400540
9,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
60982284SDSMAX20.0×30520165305
6,400
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
60982293SDSMAXL20.0×54020400540
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
60982302SDSMAX21.5×30521.5165305
6,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
60982311SDSMAXL21.5×54021.5400540
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
60982327SDSMAX22.0×30522165305
6,900
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
60982336SDSMAXL22.0×54022400540
9,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
60982345SDSMAX23.0×30523165305
7,600
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
60982354SDSMAX24.0×30524165305
8,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
60982363SDSMAXL24.0×54024400540
10,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
60982372SDSMAX25.0×30525165305
8,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
60982381SDSMAXL25.0×54025400540
11,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
60982397SDSMAX25.5×30525.5165305
8,900
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
60982406SDSMAX26.0×30526165305
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
60982415SDSMAXL26.0×54026400540
11,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
60982424SDSMAX28.0×30528165305
9,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
60982433SDSMAXL28.0×54028400540
11,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
60982442SDSMAX28.5×30528.5165305
9,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
60982451SDSMAXL28.5×54028.5400540
12,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
60982467SDSMAX29.0×30529165305
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
60982476SDSMAXL29.0×54029400540
12,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
60982485SDSMAX30.0×30530165305
10,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
60982494SDSMAXL30.0×54030400540
12,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
60982503SDSMAX32.0×30532165305
10,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
60982512SDSMAXL32.0×54032400540
12,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
60982521SDSMAXL34.0×54034400540
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60982031
2021-07-12
用途: 屋外倉庫のアンカー固定
教育・研究機関

駐車場の一角に倉庫を組み立てて取扱説明書に従いコンクリートの床
にこのビットを使い10ミリ径の穴をあけて打ち込みアンカーを取り付け
この倉庫を固定しました。何も問題はありませんでした。

対象商品 : 60982424
2018-07-09
用途: コンクリートの穴あけ

普通に使用できる、下穴を空けてからの方がブレない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする