充電ビットセット RJ(3本セット)

充電ビットセット RJ(3本セット) - ユニカ充電ビットセット RJ(3本セット) - ユニカ

現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。

用途
ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。
あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)内容量1セット
注意
※振動ドリルでは、ご使用になれません。
インパクトドライバー使用時、逆転禁止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60982634DP3-RJ3445903.43.4
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60982643DP3-RJ3545903.53.5
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60982652DP3-RJ4350954.34.3
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする