曜日別特売

UR21 振動用 STシャンク

UR21 振動用 STシャンク - ユニカUR21 振動用 STシャンク - ユニカ

【細径から大口径までのベーシックモデル。】
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。
刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。

用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード内容量1本
注意
※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
品番
有効長(mm)
適合電動機
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60984454UR21-V025ST-----
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984463UR21-V029ST-----
16,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984472UR21-V032ST-----
16,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984481UR21-V035ST-----
16,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984497UR21-V038ST-----
17,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984506UR21-V040ST-----
17,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984515UR21-V045ST-----
18,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
60984524UR21-V050ST-----
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
60984533UR21-V055ST-----
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
55045769UR21-V060ST60【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
24,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
55045778UR21-V065ST65【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
24,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
55045787UR21-V070ST70【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
25,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55045796UR21-V075ST75【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55045805UR21-V080ST80【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
27,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55045814UR21-V090ST90【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
29,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55045823UR21-V095ST95【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045848UR21-V105ST105【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
31,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045857UR21-V110ST110【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
31,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045866UR21-V120ST120【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
33,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045875UR21-V130ST130【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
37,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
55045884UR21-V150ST150【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
40,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
55045893UR21-V155ST155【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
41,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
55045909UR21-V160ST160【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
41,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
55045918UR21-V170ST170【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
44,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
55045839UR21-V100ST100【センタードリル】2CB-210130振動ドリルストレート
30,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55045839UR21-V100ST80471994UR21-V100NSTUR21-V100ST UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80471994UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする