曜日別特売

UR21 乾式ダイヤ ボディ

UR21 乾式ダイヤ ボディ - ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディ - ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディ - ユニカ

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。

用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材内容量1個
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
※本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。
全23種類を絞り込む
口径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60987823UR21-D025B2525
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
60987832UR21-D029B2929
21,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
60987841UR21-D032B3232
21,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
60987857UR21-D035B3535
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
60987866UR21-D038B3838
25,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
60987875UR21-D040B4040
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
60987884UR21-D045B4545
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
60987893UR21-D050B5050
27,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
60987902UR21-D055B5555
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045315UR21-D060B6060
26,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
55045324UR21-D065B6565
27,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045333UR21-D070B7070
29,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
55045349UR21-D075B7575
32,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045358UR21-D080B8080
35,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55045367UR21-D090B9090
39,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
55045376UR21-D095B9595
43,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
55045385UR21-D100B100100
46,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
55045394UR21-D105B105105
47,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
55045403UR21-D110B110110
47,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
55045419UR21-D120B120120
52,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
55045428UR21-D130B130130
57,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
55045437UR21-D160B160160
68,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
55045446UR21-D170B170170
71,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする