ホールソーセット品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60992863
2019-12-15
- 用途:
- パイプの穴あけ
その他業種
排水口を増設するために購入。取出しにはミヤコの排水管取出チーズを使用しました。
取出しは50で、取出チーズの説明書では60mmから62mmのホールソーが必要とありましたが、ユニカのは65mmしかありません。使ってみましたが、特に取り付けに問題になるような感じではありませんでした。
ホールソーは初めて使いましたが、特に問題なくパイプに穴あけができました。
ただパイプは表面が滑るので、最初にポンチで印を付けるか小さいドリルで穴を空けておくなどしておくと良いと思います。