曜日別特売

充電自動変速ドリルドライバー

充電自動変速ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)充電自動変速ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)

High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
急なロックで自動停止するロック保護付。
木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、
Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)14.4チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62質量(kg)2.3(バッテリー装着時)防塵防水性能IP56仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400内容量1台
注意
※本体が動かないようにしっかりと保持してください。本体が動くと、保護機能が働きません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60996406EZ7443X-H-電池パック・充電器・ケースは別売です
48,200
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60996397EZ7443LS2S-H4.2電池パックLSタイプ14.4V(EZ9L45)×2個、急速充電器リチウムイオン専用(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9644)
68,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする