曜日別特売

充電式剪定ばさみ

充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ - 京セラインダストリアルツールズ
(11件のレビュー)

●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです
●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます
●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです
●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます
●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます

用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)DC3.6付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.6材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式内容量1台
取扱説明書:(0.91MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能です
※板状のものの切断には不向きです
※金属・食品などの切断には使用しないでください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた枝の剪定はしないでください
※使用中は本体を確実に保持してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60994875BSH-120
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの充電式剪定ばさみ
この動画は、34が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60994875
2025-04-14
用途: 枝切りに
その他業種

握力が少ないのと親指の付け根が痛いのでこれなら楽に出来る

対象商品 : 60994875
2024-05-16
用途: 太めの樹の枝剪定に使用
その他業種

とても良く切れて手が痛くないです。
ただブレードカバーの取り外しがきつくてスムーズにできません。
安全のための様式で仕方のないことかもしれませんが、セフティロックトリガを握ったままでの作業が少しきつくて疲れます。
お値段もお安くとても気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 60994875
2022-11-04
用途: 垣根の剪定
西岡電気設備管理事務所

コストパフォーマンスも良く剪定ハサミより手がつかれません。

対象商品 : 60994875
2022-05-22
用途: 植木の選定
その他業種

値段的にはまずまずの商品。充電操作が簡単。安全トリガ-もついていて良いが切断時スイッチトリガ-をずっと引いていないと切断できないのが少しと不便。刃物の動きも遅い。スイッチトリガ-を一度引くと自動で1回刃物が動くように工夫してもらえばありがたい。
次回はそのような機能の電動ばさみを購入したい。

3が参考にしています
対象商品 : 60994875
2022-02-10
用途: 竹切・剪定
農・林・水産業

想像していた程、使い勝手が良くない。この程度かと理解している。

対象商品 : 60994875
2020-11-19
用途: 枝をたくさん切る
農・林・水産業

以前にボッシュ充電式剪定ばさみをもっていましたが、手が小さいのでつかむのが大変でした。丁度良い大きさで、バッテリーが結構持ちますので気に入っています。腰ベルトに専用収納袋があれば助かると思います。

5が参考にしています
対象商品 : 60994875
2020-11-12
用途: 柿の収穫
農・林・水産業

腱鞘炎にならなくて済む。1回の充電で20kgくらい収穫できる。太い枝を無理に切らなければ、十分なパワーと使いやすさ。

対象商品 : 60994875
2021-06-19
用途: 枝の切落とし
株式会社ゼファー

思ったよりトルクが小さく、すぐにバッテリが不足し充電が必要となる。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする