電気カルチベータ

電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)
用途
電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ質量(kg)18.5刃形ナタ爪寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570定格電流(A)15絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280内容量1台
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60994884ACV-1500
72,900
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの電気耕うん機(カルチベータ) ACV-1500ーパワフルな動力性能
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60994884
2023-04-06
用途: 家庭菜園の畑
その他業種

約15坪の畑です。毎年春と秋に使用しています。これまで15回ほど使用しました。トリガーがプラスチックなので簡単に折れました。でも折れ残った部分が結構ありましたので運転には不自由していません。電動の割には力強いです。未だに方向転換には苦労しています。

対象商品 : 60994884
2021-10-22
用途: 家庭菜園
アイング株式会社

10坪の畑、家が接近の為電動で静かでストレスがない。
思いのほか力が有り満足している。
培土器 カルチベータ用を深くで使用すると力不足。
うねを作る為中程度で使う分には、問題無。

4が参考にしています
対象商品 : 60994884
2016-04-07
用途: 家庭園芸用
農・林・水産業

とにかく軽くて音が静かなので、操作性が抜群によいです。作業をしているときのコードの処理がちょっと面倒ですが、柱を立てて上からコードをとると、全然気になりません。エンジン式と違って、コードをつなぐだけですぐ作業が始められます。各部の素材がプラスチックのようなので、耐久性はあまりないかな。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする