理研オプテック
ヘルメット取付式VFコート安全ゴーグル M20C
透明性の高いシンプルなフレーム。
仕様
ベンチレータあり
質量(g)
98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×80×61
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質エンビ
材質(レンズ)
ポリカーボネート0.8mm
材質(バンド)
伸縮バネ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60994997
M20C-VF SPB/MP
(ヘルメット)MPタイプ
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60994981
M20C-VF SPB/BS
(ヘルメット)溝付きタイプ
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください