ヒサゴ
ドットプリンタ用帳票 納品書
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
寸法(mm)
254×114
表示項目
1,納品書(控);2,納品書;3,物品受領書
寸法(inch)
10″×4_1/2″(254×114mm)
アズワン品番
64-8851-31
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×114(9"×4_1/2")
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1冊(1500セット)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73643876
SB150
¥
60,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください