曜日別特売

全天テープ (両面粘着) No.6924

全天テープ (両面粘着) No.6924 - 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924 - 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924 - 日東電工
(5件のレビュー)

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。

伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997684No.692450200.4不織布(アルミ板)24(針葉樹合板)18(不織布系透湿防水シート)8N/25mm、9.6N/10mm防水性、耐水性、気密性、水密性、耐久性
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60997693No.692475200.4不織布(アルミ板)24(針葉樹合板)18(不織布系透湿防水シート)8N/25mm、9.6N/10mm防水性、耐水性、気密性、水密性、耐久性
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60997702No.6924100200.4不織布(アルミ板)24(針葉樹合板)18(不織布系透湿防水シート)8N/25mm、9.6N/10mm防水性、耐水性、気密性、水密性、耐久性
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997702
2024-05-02
用途: ため池ゴムシート補修用として
株式会社平建設

いつもこの商品を購入するときはため池の修繕時ですが使いやす、くしっかり水をためてくれるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 60997684
2021-10-27
用途: 透湿防水シート用の防水テープ
日東電工株式会社製造業

寒い時期でも、よくひっついたので、とても優秀だと思いました。粘着剤も厚いので、アクリルの防水テープよりも、信頼できます。

対象商品 : 60997684
2016-12-04
用途: 遮熱シート貼り時の機密用接着
住環境テクノサービス株式会社

粘着力は問題なし。剥離紙がもっと簡単に剥離できると助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 60997684
2018-06-14
用途: 防草シートの接合

防草シートの接合に使う為、購入しましたが、防草シートに浸透した雨がシールの接着力を弱くさせるせいか、期待した接合力は得られませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 60997702
2018-04-17
用途: ゴムを強力につけたい時に
製造業

ゴムを強力につけたい時に購入 しかし小さい面積だとぐにゅぐにゅして側面も黒く汚れた感じだったので目的を変更し大きくて目立たないとこで使用するようにしました
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする