カーゴプレスタ床板樹脂タイプ

カーゴプレスタ床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプ - ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプ - ワコーパレット
(5件のレビュー)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)

ベージュ内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
お届け地域によってはチャーター便になる場合もございます。
ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02407291WKP-8560500850/790600/5451700/145015044スチール樹脂自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407307WKP-8565500850/790650/5951700/145015045スチール樹脂自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407316WKP-9580500950/890800/7451700/145015051スチール樹脂自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06960983WKP-115805001150/1090800/7451700/145015057スチール樹脂自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09152105WKP-1180(603)5001100/1040800/7451700/145015052スチール樹脂2輪固定車、2輪自在車(2個はストッパー付)
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月9日
02407282WKP-8060500800/740600/5451700/145015043スチール樹脂自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02407273WKP-1180(624)5001100/1040800/7451700/145015054スチール樹脂自在車4個(2個はストッパー付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960983
2019-07-24
用途: 段ボール箱収納

移動させるのには、すごく楽で軽い。簡単な取扱説明書でもいいので付けて欲しい。

対象商品 : 02407273
2019-02-26
用途: 不要段ボール置き場
黒崎水道建設株式会社建設業・工事業

駒もついて移動させるのに便利
女性でも楽々移動okでした。

対象商品 : 02407273
2017-09-13
用途: 賃貸倉庫の事務所に設置し、保管物を収納
日之出水道機器株式会社製造業

移動や取出しが楽になった。 但し高さが天井スレスレの為、保管物の置き方が悪いと蛍光灯を破損させる。

対象商品 : 06960983
2017-01-20
用途: 倉庫、組み立て現場で多様に使用
エヌ・プラス

ワイドサイズが大きく長い製品に利用でき重宝しております。
未使用時もL字にコンパクトに収納でき、動きもスムーズで女性でも重量物、粗大品も移動が可能です。

対象商品 : 02407273
2016-05-30
用途: コンサートのツアーで使用する小物や幕類等をカーゴに入れて各地を巡業するのに使用
日本ステージ株式会社

ツアートラックの荷台(W2400)に効率よく2列に積める様に800×1200を購入、ゲート車にて積み降ろしするので荷積み荷下ろしに時間が短縮される

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする