曜日別特売

6.5mm高速ドリル

6.5mm高速ドリル - マキタ6.5mm高速ドリル - マキタ
(15件のレビュー)

小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。

付属品チャックキーS10長さ(mm)209幅(mm)64質量(kg)1.0高さ(mm)175電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])0~4200コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15カーボンブラシ呼び番号407内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60997736DP2010単相1006.5153700~42001.0
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997736
2023-05-02
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

性能、使い勝手、価格、等バランスが取れて良いと思う。
しかしうっかりして6.5mmの径までしか咥えられない事を忘れていた。(><)
10mm径のドリル刃を使いたい時は注意です。

2が参考にしています
対象商品 : 60997736
2022-04-05
用途: ほだ木の菌打ちに使用
サービス業

専用のドリルは高価なので、比較的廉価な本機を購入。問題なく使用できた。

対象商品 : 60997736
2020-11-27
用途: 穴あけ作業

高速ドリルだけあって作業性は良い 
価格的にも満足です

対象商品 : 60997736
2020-05-23
用途: 電気工事
大富電機

マキタ_ブランドで正解でした。今までは古い定速ドリルでベアリングから異音発生のため、当該可変速のドリルを購入。高速系の回転数も、良い感じです。

対象商品 : 60997736
2020-02-04
用途: 自作の円筒グラインダーを取付て作業する
製造業

速度可変で、正転逆転が出来、ロック可能と機能満載で非常に良い。音も静かで大満足。

対象商品 : 60997736
2019-10-02
用途: 穴あけ作業

高速ドリルだけあって作業はとても良い
小型ながらパワーもあり使いやすいです

対象商品 : 60997736
2018-04-10
用途: 鉄鍋の錆び取りと研磨処理
NMS研究所

今までサンドペーパーで大変でしたが、高速回転電ドル研磨に変える事で
満足できる処理が可能になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60997736
2017-11-13
用途: 調味料の攪拌作業
株式会社大前醤油本店製造業

マキタの製品だけにしっかりして、小型軽量で回転数も加減でき高速自在で使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする