曜日別特売

マグペット

マグペット - ニチレイマグネットマグペット - ニチレイマグネットマグペット - ニチレイマグネットマグペット - ニチレイマグネットマグペット - ニチレイマグネットマグペット - ニチレイマグネット
(1件のレビュー)

マグペットは45cm角で取ち扱いがラクです。もちろん、持ち運びもラクラクですから必要なときに必要な枚数を必要な箇所にペタリ。また、取り外しも簡単にできます。
高齢者や非力な方に優しい製品です。汚れた部分だけの取り替えが可能で大変経済的です。汚れた時に賢く対応できる嬉しい製品です。
マグペットの磁力線は3mm程度しか届きません。だから、安心してご使用いただけます。

厚さ(mm)約8寸法(縦×横)(mm)450×450内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6100326662352ブラウン
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
6100327538672ピンク
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
6100328438673あずき
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
6100329346270グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61003275
2021-08-04
用途: エレベーター内の車イスによる汚れ防止
医療・福祉・介護関連業

エレベーター内の車イスによる汚れ防止にエレベータ内壁に張り付けて使用しています。可能ならマグネット面に格子上の線がはいいていると切りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする