BOSCH(ボッシュ)
レーザー距離計
過酷な現場環境の中でも高い測定精度を維持するために、ガラス製大口径レンズとセラミック製台座を採用。
作業に応じて選べる13種類の測定モード。
用途
屋内使用にはGLM150型、屋外使用にはGLM250VF型。
測定精度(mm)
±1.0(標準測定時)
測定単位
(最小)0.1mm
付属品
キャリングバッグ、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本
質量(g)
240(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池×4本(最高約3万回の測定)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×66×37
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
防塵防水性能
IP54
オートパワーオフ
約5分(連続測定時を除く)
ねじ穴
(三脚用)1/4インチ(6.35mm)
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
レーザー
(光径)約6mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)
内容量
1台
注意
※レーザ光。ビームをのぞきこまないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999425
GLM150
0.05~150
¥
47,000
取扱い終了
代替品有
60999434
GLM250VF(光学ファインダー付)
0.05~250
¥
58,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください