高容量タップ 平刃形

高容量タップ 平刃形 - 明工社高容量タップ 平刃形 - 明工社高容量タップ 平刃形 - 明工社
(2件のレビュー)

タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。

コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439111MR2929
15,740
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439111
2016-09-29
用途: 機械配線の分電
幸福商事株式会社

大変助かっています。電源が一口しかなく、他の作業が終わらなければ、次の作業が終わらなかったのですが、このタップを見つけて今は、待つストレスもなく作業が進みます。

1が参考にしています
対象商品 : 39439111
2016-07-27
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社ホウダテクニカル

満足にて問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする