曜日別特売

上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB

上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB - ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB - ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB - ネグロス電工

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)

用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。内容量1個
注意
※ナットは、トルク19.61N・m[200kgf・cm]で締
め付けてください。締め付けが不十分な場合、
電気的接続が不完全となる恐れがあります。
※補強子桁「SNQRF□L」と組み合わせる場合は、
別途アースボンド線を取り付けてください。
電気的接続が不完全となる恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807294SRFG1NB-メラミン樹脂焼付塗装
1,5201,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
57807303Z-SRFG1NB-溶融亜鉛めっき仕上げ
2,0201,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57807312SD-SRFG1NB-スーパーダイマ
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06511630SD-SRFG1NB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)スーパーダイマ
1,7801,698
869
アウトレット
956(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする