ネグロス電工
アングル用振れ止め金具 WRS10
用途
山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様
下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合
等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65
適合フランジ厚(mm)
4~8
内容量
1個
注意
※置き基礎等で施工されたアングル架台には使用できません。ボルトの締め付けによって、架台が傾くことがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57819587
WRS10
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください