FVラック(一般形鋼用) LB2

FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工 FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工 FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工

ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。
LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。

用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。 適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下) 表面処理ダクロタイズド塗装 適合フランジ厚(mm)5~12 アズワン品番64-1092-86 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57836012 LB2
2,260
2,198
2,418 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする