ネグロス電工
天井吊り下げ・平地高置き
吊り下げ高さを調整できます。
用途
天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230~630、奥行/190~430
内容量
1台
注意
※天井用固定ボルトは附属されておりません。固定ボルト
はW3/8又はW1/2をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833937
AHTD
-
アクリル塗装
¥
10,500
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833921
AHTDS
-
ステンレス鋼
¥
26,800
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
71941497
AHTD【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
アクリル塗装
¥
10,500
¥
8,898
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
57833955
AHTDD
-
溶融亜鉛めっき仕上げ
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください