三菱マテリアル
チップ CCMH-MV
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48957115
CCMH060202-MV MP3025
1パック(10個)
0.2
MP3025
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
48957133
CCMH060204-MV MP3025
1パック(10個)
0.4
MP3025
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
58668382
CCMH060202-MV NX3035
1箱(10個)
0.2
NX3035
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05358035
CCMH060202-MV NX2525
1箱(10個)
0.2
NX2525
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
06196267
CCMH060202-MV AP25N
1箱(10個)
0.2
AP25N
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
06236535
CCMH060202-MV US735
1箱(10個)
0.2
US735
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
06228661
CCMH060204-MV US735
1箱(10個)
0.4
US735
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
58668416
CCMH060204-MV NX3035
1箱(10個)
0.4
NX3035
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
05358017
CCMH060204-MV NX2525
1箱(10個)
0.4
NX2525
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
06196276
CCMH060204-MV AP25N
1箱(10個)
0.4
AP25N
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
37373296
CCMH060202-MV VP15TF
1箱(10個)
0.2
VP15TF
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
37373305
CCMH060204-MV VP15TF
1箱(10個)
0.4
VP15TF
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561022
CCMH060202-MV UE6020
1箱(10個)
0.2
UE6020
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06561047
CCMH060202-MV VP45N
1箱(10個)
0.2
VP45N
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
06561092
CCMH060204-MV UE6020
1箱(10個)
0.4
UE6020
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06561108
CCMH060204-MV US7020
1箱(10個)
0.4
US7020
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957106
CCMH060202-MV MC6025
1パック(10個)
0.2
MC6025
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
48957124
CCMH060204-MV MC6025
1パック(10個)
0.4
MC6025
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
44427871
CCMH060202-MV MC6025
1箱(10個)
0.2
MC6025
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
05358026
CCMH060202-MV
1箱(10個)
0.2
US7020
¥
6,900
取扱い終了
06226001
CCMH060202-MV
1箱(10個)
0.2
UE6020
¥
6,900
取扱い終了
06236544
CCMH060202-MV
1箱(10個)
0.2
VP45N
¥
6,900
取扱い終了
44427887
CCMH060204-MV MC6025
1箱(10個)
0.4
MC6025
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
05358001
CCMH060204-MV
1箱(10個)
0.4
US7020
¥
6,900
取扱い終了
06226017
CCMH060204-MV
1箱(10個)
0.4
UE6020
¥
6,900
取扱い終了
06229081
CCMH060204-MV VP45N
1箱(10個)
0.4
VP45N
¥
8,400
取扱い終了
06561038
CCMH060202-MV US7020
1箱(10個)
0.2
US7020
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください