三菱マテリアル
チップ SCMT
形状
正方形90°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48960371
SCMT09T304 MP3025
9.525
3.97
0.4
661-6615
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
48960387
SCMT09T308 MP3025
9.525
3.97
0.8
661-6623
9.525
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
48960396
SCMT120404 MP3025
12.7
4.76
0.4
661-6631
12.7
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
48960405
SCMT120404 UE6020
12.7
4.76
0.4
661-6640
12.7
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
48960414
SCMT120408 MP3025
12.7
4.76
0.8
661-6658
12.7
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください