曜日別特売

チップ TPMR

チップ TPMR - 三菱マテリアル
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面材質MP3025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48963853TPMR090202 MP30259.62.380.2
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
48963862TPMR090204 MP30259.62.380.4
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
48963871TPMR090208 MP30259.62.380.8
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
48963887TPMR110302 MP3025113.180.2
8,100
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
48963896TPMR110304 MP3025113.180.4
8,100
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
48963905TPMR110308 MP3025113.180.8
8,100
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
48963914TPMR160304 MP302516.53.180.4
11,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
48963923TPMR160308 MP302516.53.180.8
11,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
48963932TPMR160312 MP302516.53.181.2
11,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする