曜日別特売

チップ TPMX

チップ TPMX - 三菱マテリアル
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11材質MP3025厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1パック(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48963941TPMX110304 MP3025662-52230.4
12,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48963957TPMX110308 MP3025662-52310.8
12,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする