チップ VBMT-MV

チップ VBMT-MV - 三菱マテリアル
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48963975VBMT110304-MV MP302511.23.180.4662-5258MP3025
15,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
48963993VBMT110308-MV MP302511.23.180.8662-5274MP3025
15,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
48964011VBMT160404-MV MP302516.64.760.4662-5291MP3025
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
48964036VBMT160408-MV MP302516.64.760.8662-5312MP3025
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
48963966VBMT110304-MV MC602511.23.180.4662-5240MC6025
15,700
取扱い終了
返品不可
48963984VBMT110308-MV MC602511.23.180.8662-5266MC6025
15,700
取扱い終了
返品不可
48964002VBMT160404-MV MC602516.64.760.4662-5282MC6025
20,300
取扱い終了
返品不可
48964027VBMT160408-MV MC602516.64.760.8662-5304MC6025
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする