曜日別特売

環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA

環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA - エヌジェイ環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA - エヌジェイ環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA - エヌジェイ環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA - エヌジェイ環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA - エヌジェイ環境配慮型万能洗剤 男の洗剤 魔りょくりーんA - エヌジェイ
(1件のレビュー)
液性アルカリ仕様低発泡希釈倍率原液~20倍臭気RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449595MRY-500A1本(500mL)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
22257533MRY-4A1本(4L)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22257542MRY-18A1箱(18L)
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22257533
2022-07-19
用途: 旧車バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れの程度により、薄めて使用します。
特にカスタムにて、塗装したホイール等の汚れ落しに
最高です。 長距離ツーリング・土砂降り・チェーンの
油汚れ。 車両保管は、レンタルガレージですので、電気
や水道が無い。 手は当然汚れますが、霧吹きスプレーを
手にスプレーし使い捨てウエス(キムワイプ等)で綺麗に
シャッターを閉めて、車で帰ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする