曜日別特売

ニチペットEX PlusⅡ

ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ - NICHIRYO(ニチリョー)

酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。

タイプデジタル可変式内容量1台
注意
※FSG/FSGRはNPX-5000、10ML用フィルターと共用できません。チップ容量範囲内でのご使用となります。
※FSE/FSERはNPX-5000、11ML用フィルターと共用できません。チップ容量範囲内でのご使用となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
最小目盛(μL)
再現性(%)
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6100885700-NPLO2-20.1~2BMT2-UT/UTR、FUT/FUTR0.002(2μLの場合)≦1.0(2μLの場合)±3.0
48,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
6100886600-NPLO2-100.5~10BMT2-SS/SSR、FSS/FSSR0.01(10μLの場合)≦0.5(2μLの場合)±1.0
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
6100887500-NPLO2-202~20BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGR0.02(20μLの場合)≦0.4(20μLの場合)±1.0
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
6100888400-NPLO2-10010~100BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGR、FSE/FSER0.1(100μLの場合)≦0.3(100μLの場合)±0.8
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
6100889300-NPLO2-20020~200BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSER、FAG/FAGR0.2(200μLの場合)≦0.2(200μLの場合)±0.8
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
6100890200-NPLO2-1000100~1000BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGR、FLE/FLER1(1000μLの場合)≦0.2(1000μLの場合)±0.7
48,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
6100891100-NPLO2-50001000~5000BMT2-X/XR10(5000μLの場合)≦0.2(5000μLの場合)±0.6
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
6100892700-NPLO2-100001000~10000BMT2-Z/ZR10(10000μLの場合)≦0.2(10000μLの場合)±0.4
64,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニチペットEX Plus2
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする