曜日別特売

瓦棒葺屋根支持金具

瓦棒葺屋根支持金具 - ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具 - ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具 - ネグロス電工
(10件のレビュー)

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]内容量1個
注意
※設置前に瓦棒葦屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破損による漏水の恐れがあります。
※屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き(Φ10)をあけてください。雨水がたまり、錆発生の恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61009286SD-DSKB35
1,260
999
1,099(税込)
当日出荷
61009295SD-DSKB45
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61009304SD-DSKB55
1,660
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61009286
2025-05-11
用途: 太陽光パネルの設置に使用
医療・福祉・介護関連業

ガルバの屋根に付けて、太陽光パネルの設置に使用しました。
確実に設置出来満足です!

対象商品 : 61009286
2023-09-13
用途: ソーラーパネル取付に使用
不動産業

ソーラーパネル取付台を取付ける方法を、探していたらこの製品を見つけました。屋根に穴を開けずに取り付けられ、しっかり取付けることができ良かったです。サビ対策もしてありやす。

1が参考にしています
対象商品 : 61009286
2022-05-12
用途: 太陽光パネル設置用架台取り付け時
製造業

築49年のナショナル住宅R2N型の陸屋根に太陽光パネルを設置するため、瓦棒断面に合う支持金物としてベストです。ハゼ部の断面形状が、楕円形なのですが、本製品はフレキシブルに調整可能で、かつ、ビス類で屋根鋼板に穴明がなく、雨漏りリスクを回避することが可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 61009286
2022-04-26
用途: ソーラーパネルの取付
運輸・通信業

いいです。ピッタリジャストフィットです。探し当てた会がありました。

対象商品 : 61009286
2021-09-11
用途: 屋根散水用に
株式会社オーレックス

屋根散水用にパイプを固定するために購入。いい感じにできました

対象商品 : 61009304
2020-02-14
用途: 屋根材として
運輸・通信業

しっかり固定できる金具になります。錆にも強そうですのでお勧めの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 61009304
2019-10-28
用途: 屋根材として
運輸・通信業

必要な部品でした。耐久性はこれからですが、使い勝手はよかった。

対象商品 : 61009286
2015-04-04
用途: ソーラーパネルの設置

買ったソーラーパネルを設置するのに購入しました。
工具も使わず、DIYが苦手な私も楽に設置できて、とても満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする