DCミリアンペアクランプメータ

DCミリアンペアクランプメータ - 共立電気計器
(1件のレビュー)

4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付

付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61012016KEW25001台20/100m単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×46(本体)61、(センサ)34×(本体)111、(センサ)104×(本体)40、(センサ)20約290(電池含む)(本体)40、(センサ)20
73,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
58127126KEW2500(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット20/100m単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4最大Φ6mm(本体)61、(センサ)34×(本体)111、(センサ)104×(本体)40、(センサ)20約290(電池含む)(本体)40、(センサ)20
83,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DCミリアンペアクランプメータを使った測定
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61012016
2023-01-06
用途: 電流測定
教育・研究機関

比較的高価な品ですが,クランプ式のために常時電流を観察できて便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする