オートクレーブ用廃棄バッグ

オートクレーブ用廃棄バッグ - ハイテックオートクレーブ用廃棄バッグ - ハイテック
(1件のレビュー)

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。

材質HDPE(硬質ポリエチレン)寸法(縦×横)(mm)280×220耐熱温度(℃)121アズワン品番2-4374-11内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61012043B-10005
4,790
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61012043
2014-06-21
用途: 感染性廃棄物の滅菌

サイズの情報が書いてなかったので、とりあえず購入してみたら予想外の小ささでした。
ベンチ内で使用したチップやディッシュをいくつか封入するには良いサイズかもしれませんが、うちの用途には全くあわなかったのが残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
寸法について、商品情報に追記させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする