曜日別特売

84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ)

84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(2件のレビュー)

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

股下(cm)80仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き種別カーゴパンツ材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル100肉厚中厚手標準質量(g)(Lサイズ)約340対応シーズンオールシーズン生地ストレッチタフ生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6101308484614ベージュ73~79
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101309384614ベージュ78~84
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101310284614ベージュ83~89
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101311184614ベージュ88~94
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101312784614ベージュ93~99
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101313684614ベージュ98~104
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101314584614カーキグリーン73~79
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101315484614カーキグリーン78~84
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101316384614カーキグリーン83~89
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101317284614カーキグリーン88~94
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101318184614カーキグリーン93~99
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101319784614カーキグリーン98~104
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101320684614ブラック73~79
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101321584614ブラック78~84
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
6101322484614ブラック83~89
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101323384614ブラック88~94
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101324284614ブラック93~99
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101325184614ブラック98~104
10,400
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TS DESIGN SS無重力シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61013163
2022-06-14
用途: 普段履き用

カーキグリーンの色合いが気に入りました。ストレッチ具合は合格レベルかと。
太ももポケットがもう少し深いと良かったかな?アイフォン12プロと財布を入れるのでもうチョイ容量が有るとイイですね。

対象商品 : 61013145
2018-11-26
用途: 機械系実験に使用
国立大学法人熊本大学

ストレッチ生地ではきやすいです.薄い生地で涼しいです.デザインも申し分なく,三色購入しました.出張ではかさばらないので,重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする