84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ)

84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(2件のレビュー)

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

股下(cm)80仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き種別ストレッチパンツ材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属混率(%)ポリエステル100肉厚中厚手標準質量(g)(Lサイズ)約340対応シーズンオールシーズン生地ストレッチタフ生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全30種類を絞り込む
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6101326784612ベージュ73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101327684612ベージュ78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101328584612ベージュ83~89
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
6101329484612ベージュ88~94
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101330384612ベージュ93~99
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101331284612ベージュ98~104
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101332184612シルバーグレー73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101333784612シルバーグレー78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101334684612シルバーグレー83~89
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101335584612シルバーグレー88~94
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101336484612シルバーグレー93~99
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101337384612シルバーグレー98~104
10,000
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
6101338284612ネイビー73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101339184612ネイビー78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101340784612ネイビー83~89
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101341684612ネイビー88~94
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101342584612ネイビー93~99
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101343484612ネイビー98~104
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101344384612カーキグリーン73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101345284612カーキグリーン78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101346184612カーキグリーン83~89
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101347784612カーキグリーン88~94
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101348684612カーキグリーン93~99
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101349584612カーキグリーン98~104
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101350484612ブラック73~79
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101351384612ブラック78~84
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101352284612ブラック83~89
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101353184612ブラック88~94
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101354784612ブラック93~99
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
6101355684612ブラック98~104
10,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61013547
2023-07-05
用途: 機械メンテナンス
株式会社フォーク

股上が短いのは作業向きでは無いと思うが事業所の指定なので購入。

対象商品 : 61013373
2022-04-26
用途: 農作業時等で着用
農・林・水産業

ストレッチなので、しゃがんだり、結構激しい動きでも、締め付け感がないので、快適に作業することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする