バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

バーシロンチューブ2001 AEシリーズ - サンゴバンバーシロンチューブ2001 AEシリーズ - サンゴバン

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。
脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。
塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。
チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。
柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。
石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料
および薬液移送と幅広い用途に使用できます。

仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57内容量1巻(15m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40465686AE3001502241-7918-21
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
40465695AE3001517351-7918-22
34,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
40465704AE3001518461-7918-23
16,600
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
40465713AE3001519571-7918-24
25,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
40465722AE3001520681-7918-25
33,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
40465731AE30015057101-7918-26
47,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
40465747AE30015068121-7918-27
48,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
40465756AE300152110131-7918-28
50,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする