曜日別特売

18-8クリーンバスケットA型(深型)

18-8クリーンバスケットA型(深型) - SUGICO(スギコ)

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。

材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付金網線径(mm)0.75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37169124SC-B340170290
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37169133SC-WL395170350
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37169142SC-A370180315
9,300
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする