曜日別特売

ナイスタック カーペット固定用

ナイスタック カーペット固定用 - ニチバンナイスタック カーペット固定用 - ニチバンナイスタック カーペット固定用 - ニチバンナイスタック カーペット固定用 - ニチバンナイスタック カーペット固定用 - ニチバン
(1件のレビュー)

巻心は再生紙を使用しています。

用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
注意
※被着体や貼付時間等によっては傷めることがあります。
※カッターは付いていません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155395855P-251箱(10巻)------
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46155404855P-501箱(5巻)------
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61014134NW-F301巻3050.32スフ片面ポリラミ1面:2.282面:3.74N/10mm床材固定用
550
459
505(税込)
当日出荷
61014143NW-F501巻5050.32スフ片面ポリラミ1面:2.282面:3.74N/10mm床材固定用
790
649
714(税込)
当日出荷
68997127NW-F301巻3050.32スフ片面ポリラミ-床材固定用
オープン
取扱い終了
代替品有
68997136NW-F501巻5050.32スフ片面ポリラミ-床材固定用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68997127NW-F3061014134NW-F30NW-F30 ナイスタック カーペット固定用 ニチバン 61014134ナイスタック カーペット固定用ニチバン1巻
459
税込505
注文コードが変更になりました
68997136NW-F5061014143NW-F50NW-F50 ナイスタック カーペット固定用 ニチバン 61014143ナイスタック カーペット固定用ニチバン1巻
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61014143
2023-11-06
用途: シートの仮止め

糊の強弱が色分けされているため作業性がとても良いと思います。 強弱の差がもう少しあるとさらに良いと感じます。
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
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする