TULTEX(タルテックス)
衛生黒長靴 AZ-4435
(2件のレビュー)
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
695±10(26cm)
機能
耐油
材質(先芯)
なし
色番
010
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68398267
AZ4435
30
¥
6,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398294
AZ4435
23.5
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398303
AZ4435
24
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398321
AZ4435
25
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398337
AZ4435
25.5
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398346
AZ4435
26
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398355
AZ4435
26.5
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398364
AZ4435
27
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398373
AZ4435
27.5
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398382
AZ4435
28
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398391
AZ4435
29
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68398276
AZ4435
22.5
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
68398285
AZ4435
23
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
68398312
AZ4435
24.5
¥
6,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください