曜日別特売

無料MonotaRO記念タオル

無料MonotaRO記念タオル - モノタロウ.
(3件のレビュー)
材質綿100%質量(g)約125タイプ名入れ不可寸法(cm)約40×110内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61014371-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61014371
2015-08-28
用途: 水拭く
建設業・工事業

薄い

対象商品 : 61014371
2013-08-15
用途: 手ぬぐい
建設業・工事業

頂いた分と購入した分含めて使用させていただいています。大きめで手触りも良く,安いので助かります。

対象商品 : 61014371
2013-07-24
用途: 現場仕事に

可愛いですね。大判だから使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする