モノタロウ

軽量タイプモンキーレンチワイド

軽量タイプモンキーレンチワイド - モノタロウ
(114件のレビュー)

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。

材質炭素鋼(クロームメッキ)内容量1本
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75175633WB06D-69615024約6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75175642WB06D-818220030約7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75175651WB06D-1028325036約8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
25693072WB06D-1254630042約8
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75175633WB06D-602185601UM24WB06D-6 ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185601ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1本
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です
75175642WB06D-802185617UM30WB06D-8 ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185617ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1本
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です
75175651WB06D-1002185626UM36WB06D-10 ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185626ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1本
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693072
2022-05-04
用途: 隙間の狭い中で、ナットの締め付けに必要。
不動産業

ガタも少なく使い勝手は良い方だと思います。
もう少し質感が高いと満点でした。

対象商品 : 75175651
2020-07-30
用途: 30mm以上のボルトナットに
医療・福祉・介護関連業

バイクのフォーク外しで使用しました。
35mm以上のものを探していたので、ホームセンターより安く助かりました。
調整もスムーズです。

対象商品 : 75175651
2020-05-18
用途: 水回りのメンテ

一流品のような鏡面仕上げではありませんが必要にして充分な良い仕事をしてくれます。軽量化のための肉抜きをしてありますが強度も問題ありません。

対象商品 : 75175651
2020-04-23
用途: DIYいろいろ整備
製造業

とても軽量で使用感がいい、ホームセンターでも同様のものは売っているがモノタロウブランドを信用して2本目です、使いやすいことは使い易い事は効率アップしている。

対象商品 : 75175651
2020-08-21
用途: ボルト絞め
建設業・工事業

こんなに軽量、堅牢で、丈夫そうなモンキーレンチなら、機械作業には最適ですね。安心しました!

対象商品 : 75175633
2020-06-27
用途: スチール家具の組み立て
サービス業

年中使うわけではありませんが、大きさの割に軽くて勝手がいいです。

対象商品 : 75175642
2020-05-30
用途: 家具組み立てに
卸売・小売業

すぐに届いてすぐに役立ってくれました。硬くて回せなかったネジが回せて感謝!

対象商品 : 75175651
2020-03-23
用途: 自転車のペダル交換等
サービス業

オリジナルブランドで価格抑えてられていてクオリティーも高いと思います。スパナ、ラチェットレンチなどもモノタロウオリジナル使ってます。土曜、日曜の割引もしっかり使わしてもらってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする