Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON>

Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブAvanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> - リヒトラブ

表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。手にもちやすいユニバーサルデザインのカドロック加工。表紙とポケットが同じサイズなのでパラパラめくりやすいユニバーサルデザイン仕様。1枚1枚のポケットが背部に溶着されているので、大きく見開き、カードの抜き差しもラクラク。

材質表紙・ポケット/ポリプロピレン内容量1冊
全8種類を絞り込む
収納枚数
背幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
背幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76124291A-4101240カード青(台紙:グレー)27102214
950
719
791(税込)
当日出荷
76124307A-4102120カード黒(台紙:グレー)17192120
600
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124316A-4102120カード青(台紙:グレー)17192120
600
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124325A-4103240カード黒(台紙:グレー)27192120
950
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124334A-4103240カード青(台紙:グレー)27192120
950
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124282A-4101240カード黒(台紙:グレー)27102214
850
取扱い終了
代替品有
76124264A-4100120カード黒(台紙:グレー)17102214
550
取扱い終了
76124273A-4100120カード青(台紙:グレー)17102214
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76124282A-410176124291A-4101A-4101 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124291Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON>リヒトラブ1冊
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする