曜日別特売

木工用ストッパービットショート

木工用ストッパービットショート - 大西工業木工用ストッパービットショート - 大西工業木工用ストッパービットショート - 大西工業
(3件のレビュー)

止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!

適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
チャック径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61033314001S-0303501006.35(6角軸)
990
799
879(税込)
翌日出荷
61033323001S-0404501006.35(6角軸)
990
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033332001S-0505551056.35(6角軸)
990
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033341001S-0606551056.35(6角軸)
960
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033357001S-0808551056.35(6角軸)
960
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033366001S-0909601106.35(6角軸)
960
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033375001S-10010601106.35(6角軸)
960
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033384001S-11011601106.35(6角軸)
960
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033393001S-12012601106.35(6角軸)
960
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033402001S-13013601106.35(6角軸)
1,190
949
1,044(税込)
翌々日出荷
61033411001S-13513.5601106.35(6角軸)
1,190
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033427001S-15015601106.35(6角軸)
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033436001S-16016651156.35(6角軸)
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033445001S-18018651156.35(6角軸)
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033454001S-21021701206.35(6角軸)
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033463001S-240247012010(6角軸)
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033472001S-270278013010(6角軸)
2,260
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61033481001S-300308013010(6角軸)
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
13501540001S-0353.5501006.35(6角軸)
1,010
779
857(税込)
3日以内出荷
13501549001S-0454.5551056.35(6角軸)
1,010
779
857(税込)
3日以内出荷
13501558001S-0555.5551056.35(6角軸)
1,090
799
879(税込)
翌日出荷
13501567001S-0656.5551056.35(6角軸)
1,090
799
879(税込)
翌日出荷
13501576001S-0707551056.35(6角軸)
960
719
791(税込)
翌日出荷
13501585001S-0757.5551056.35(6角軸)
960
719
791(税込)
翌日出荷
13501594001S-0858.5601106.35(6角軸)
960
719
791(税込)
翌日出荷
13501610001S-0959.5601106.35(6角軸)
960
719
791(税込)
翌日出荷
13501619001S-10510.5601106.35(6角軸)
960
719
791(税込)
3日以内出荷
13501628001S-14014601106.35(6角軸)
1,190
889
978(税込)
8日以内出荷
13501637001S-17017651156.35(6角軸)
1,430
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
13501646001S-19019701156.35(6角軸)
1,690
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
13501655001S-20020701206.35(6角軸)
1,680
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
13501664001S-220227012010
2,020
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
13501680001S-330339014013
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
13501689001S-360369014013
5,000
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

木工用ストッパービットショート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61033402
2020-09-15
用途: 鬼目ナットの下穴用
3号倉庫

使いやすく、良い品だと思います。電動ドライバーで使用しました。

対象商品 : 61033357
2019-01-30
用途: 一節切の作製

一節切の作製に使用するために購入した。長さが適切なので作業がしやすかった!

対象商品 : 61033375
2015-06-01
用途: ベイマツ2x6穴あけ

コーナードリルに装着して使用しています。同じ深さの穴を手早く開けていくのに、進み・止めを手力でコントロールしやすく、吸い込まれていく感じが少ないです。短いので軸位置もブレずぴったり決まります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする