ベルトサンダー

ベルトサンダー - EARTH MANベルトサンダー - EARTH MANベルトサンダー - EARTH MANベルトサンダー - EARTH MANベルトサンダー - EARTH MANベルトサンダー - EARTH MAN
(15件のレビュー)

高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。

用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30内容量1台
注意
※本体に過度な負荷・負担がかかるご使用にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61033542BSD-110
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61033542
2022-01-27
用途: 木のやすり掛け
その他業種

もう10年は使っていますけど、とても使い心地がよく重宝しています。
モーターに木の粉が入り故障もありましたけど、いまだに手放せません。

1が参考にしています
対象商品 : 61033542
2021-05-03
用途: 木工事での平面の軽いサンダー掛け
建設業・工事業

値段のわりに普通に何の問題もなく使えて重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 61033542
2020-05-05
用途: 古い棚板の塗装を剥がして再使用
製造業

棚がかなり古く塗装もかなり剥げてきたので、改造するためこれらの板を分解後このベルトサンダーを使用したが、非常に処理が早く済んだ。
今まで板にペーパーを巻いて磨いてきたが、見違える早業だと感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 61033542
2019-08-09
用途: 小物作品のバリ取りやアール付け

大型のベルトサンダーは使っていますので、卓上小型の物が欲しくて、購入しました。他の方のレビュウに、「音が大きい。」とありましたが、少々うるさくても手頃な値段でしたのでこれに決めたのですが、最初動かしてみて驚きました。「うるさい」というレベルではありません。今は耳栓を使用しています。本当にスゴイ音です。値段が安かったので仕方ないかなと、自分を納得させています。サンディング自体は問題なく出来ています。ベルトのずれも起きません。音さえもう少しましなら、満足のポイントを付けられたのですが・・・。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 61033542
2018-02-16
用途: 船舶の修理・材木の削り
川上水産農・林・水産業

値段の割にはかなり使いやすい。片手で長時間使う事がおおいいので、もう少し軽くなると使いやすいと思う。

対象商品 : 61033542
2017-03-29
用途: 木工、金属の荒仕上げ及び荒磨き。

以前にベルトグラインダーのかなり大型で協力なものを使っておりましたが、この手の機械はベルト次第によるところが大で、固定式で使うサンダー本体としてはこのレベルのもので十分に使えるものでした。

対象商品 : 61033542
2015-10-29
用途: 板の研磨
サービス業

山で買ってきた 白樺の板の表面を綺麗に処理するために購入
素人仕事ですが 思ったより効率よく綺麗にすることができた。
DIYでの使用なら 値段なりの仕事はできます。
熱の問題や 耐久性などは使っていると 家庭用だなと感じるかもしれません

2が参考にしています
対象商品 : 61033542
2017-11-27
用途: テーブル板の平面だし
製造業

使用中にヤスリがズレてきて、たびたび途中で調整が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする