曜日別特売

ライト・デスクトップパネル

ライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブライト・デスクトップパネル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。

材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー長さ(mm)100(足部分)厚さ(mm)10高さ(mm)373取付方式自立式規格耐荷重15kg(等分布)材質(パネル)スチール内容量1枚
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76126172A-7380390×373
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
76126197A-7381990×373
6,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
76126181A-7380黄緑390×373
2,700
取扱い終了
代替品有
76126206A-7381黄緑990×373
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

書類整理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76126181A-738076126172A-7380A-7380 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126172ライト・デスクトップパネルリヒトラブ1枚
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76126206A-738176126197A-7381A-7381 ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 76126197ライト・デスクトップパネルリヒトラブ1枚
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76126172
2017-05-18
用途: テスト実施時、テーブルのしきりとして。
教育・研究機関

メッシュ仕様になっているので、画用紙を貼って対応している。商品説明に記載されていれば、もっと別のものを探したのに、とは思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする