リヒトラブ
キャリングバッグ<ワイド>
持ち方自由自在のプルアップ・グリップ。
サイズ
A4
材質
本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・EVA(オレフィン系樹脂)、ホック/銅(銀メッキ)
厚さ(mm)
70
耐荷重(kg)
3
横(mm)
340
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76127037
A-7611
乳白
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
76127046
A-7611
青
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください