リヒトラブ
おあいそボード
背面凹部とクリップ凸部を合わせることにより、スタッキング(積み重ね)できます。薄くてスタッキング(積み重ね)できる。手のひらサイズでジャストフィット。ボールペンのタッチがなめらかなエンボス加工。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
11
タイプ
タテ
綴じ枚数
1(最大20)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76127335
A-968
ブラック
220
90
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
76127344
A-969
ブラック
185
76
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
76127326
A-968
ライトブルー
220
90
¥
340
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください