曜日別特売

リングファイル

リングファイル - リヒトラブリングファイル - リヒトラブリングファイル - リヒトラブリングファイル - リヒトラブ

収容量にあわせて選べるスタンダードとワイドの2タイプ

サイズA4・S型材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2縦(mm)306横(mm)238内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128342F-1207200
470
399
439(税込)
当日出荷
76128333F-1206150
360
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76128333F-120676128342F-1207F-1206 リングファイル リヒトラブ 76128342リングファイルリヒトラブ1冊
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする