ポリパイプ

ポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブポリパイプ - リヒトラブ
(5件のレビュー)

はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。
ポリパイプヘッド(F-1530H)100個付きです。

材質ポリエチレン内容量1箱(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128516F-15294綴厚15~60mm
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
76128525F-15305綴厚15~80mm
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76128516
2021-06-19
用途: 製本用
サービス業

かなりの厚さにも対応しているので使い勝手が良かった

対象商品 : 76128525
2020-07-14
用途: 書類保管向け 治具作製等

長年使っております。兎に角、きっちり製本出来るので助かります。
最初の内はちょっとコツが必要かもしれません。
が、2,3度使えば、美しく書類が綴じれるようになります。

2019-04-01
用途:
株式会社かん家飲食業

色んなメーカーを使いましたが、リヒトラブさんが
PE 一番柔らかく しなやかで使いやすかったです。
無理を言ってサンプル2本頂きましたが、気持ちよく送って下さり とても好感持ちました。
私のアイデアですが 4㎜タイプでネジ式タイプを作って下さいませんか?? この柔らかさで取り外しできるタイプは他社には有りませんでした。
探している人かなりいらっしゃると思います。
一度ご検討ください。
これからもお世話になりたいと思います。m(__)m

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 76128516
2017-05-29
用途: 元帳の製本、会誌の年間合綴
英コンサルティングサービス業

通しパイプの長さはカッターで簡単に切断出来るので問題ないが、最終的に押え蓋の役割を果たす蓋パイプの長さが1.5センチとやや長い為に、製本の厚みが或る程度ないと、ブカブカになってしまう。その為、適当な長さになるよう切断を要するのが、作業の上ではやや難点である。厚さ2センチ以上になれば、その必要はないが、薄物には適さない。

1が参考にしています
対象商品 : 76128525
2015-07-07
用途: 伝票を束ねて保存するときに使用しました。
製造業

大量で重い場合はパイプを使用したほうがシッカリしている。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする